VQZ3121R-2MB1-02-F V Series(VQZ3121R) SMC 43741775 VQZ3121R-2MB1-02-F V Series(VQZ3121R) SMC 43741775

V Series(VQZ3121R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(2)AC200(50/60Hz) ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4 リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 注文コード43741775 品番VQZ3121R-2MB1-02-F
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はコイル電圧・ポート管接続口径・リード線取出方法など30種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 切換方式(1)2位置シングル オプション(F)ブラケット付 リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 ポート数5 シール方式(1)弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(B)ロック式(要工具型) コイル電圧(V)(2)AC200(50/60Hz) ファンクション(R)外部パイロット ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする