VQZ3150KR-5LO1-02T-Q V Series(VQZ3150KR) SMC 43744076 VQZ3150KR-5LO1-02T-Q V Series(VQZ3150KR) SMC 43744076

V Series(VQZ3150KR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 ねじの種類(T)NPTF 注文コード43744076 品番VQZ3150KR-5LO1-02T-Q
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はリード線取出方法・ねじの種類など5種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T)NPTF 管接続口径(02)1/4 切換方式(1)2位置シングル リード線取出方法(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(KR)高圧・外部パイロットタイプ CE-対応品(Q)CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする