曜日別特売
VQZ315R-5M1-02T VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ315R) SMC 43745187

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ315R)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4切換方式(1) N.C. メタルシール注文コード43745187品番VQZ315R-5M1-02T
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(02) 1/4切換方式(1) N.C. メタルシールコイル電圧(V)(5) 24 DCリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付規格(-) なしポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(R) 外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする