VQZ3220BR-5YB1-C10 V Series(VQZ3220BR) SMC 43746343 VQZ3220BR-5YB1-C10 V Series(VQZ3220BR) SMC 43746343

V Series(VQZ3220BR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43746343 品番 VQZ3220BR-5YB1-C10
参考基準価格(税別)¥13,920 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類(-)Rc リード線取出方法(Y)DINターミナル 手動操作方式(B)ロック式(要工具型) ポート管接続口径【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手 切換方式(2)2位置ダブル ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(BR)高速応答・外部パイロットタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする