VQZ3220K-5YO1-C8F-Q V Series(VQZ3220K) SMC 43746456 VQZ3220K-5YO1-C8F-Q V Series(VQZ3220K) SMC 43746456

V Series(VQZ3220K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート管接続口径【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手 切換方式(2)2位置ダブル リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし 注文コード43746456 品番VQZ3220K-5YO1-C8F-Q
参考基準価格(税別)¥11,610 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はポート管接続口径・切換方式・リード線取出方法など21種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F)G 切換方式(2)2位置ダブル リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(K)高圧タイプ CE-対応品(Q)CE対応 ポート管接続口径【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする