VQZ3221-5YOW1-02F V Series(VQZ3221) SMC 43746666 VQZ3221-5YOW1-02F V Series(VQZ3221) SMC 43746666

V Series(VQZ3221)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5)DC24 ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4 切換方式(2)2位置ダブル 注文コード43746666 品番VQZ3221-5YOW1-02F
参考基準価格(税別)¥10,010 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はコイル電圧・ポート管接続口径・切換方式など53種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F)G 切換方式(2)2位置ダブル リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし 保護構造(W)IP65対応 ポート数5 シール方式(1)弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(-)標準タイプ ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする