SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VQZ3250BR)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線取出方法
(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
43747962
品番
VQZ3250BR-5YZ1-03-Q
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(2)2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
(03)3/8
シール方式
(0)メタルシール
ねじの種類
(-)Rc
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
CE-対応品
(Q)CE対応
CADデータダウンロード