VQZ3250KR-5YO1-Q V Series(VQZ3250KR) SMC 43748032 VQZ3250KR-5YO1-Q V Series(VQZ3250KR) SMC 43748032

V Series(VQZ3250KR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし 注文コード43748032 品番VQZ3250KR-5YO1-Q
参考基準価格(税別)¥11,610 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はリード線取出方法・ねじの種類など3種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし 切換方式(2)2位置ダブル ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(KR)高圧・外部パイロットタイプ CE-対応品(Q)CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする