※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) 画像はグリッドマット

MAX42424FMQ54PE4 メトロマックス4 フラットマット 620mm ERECTA(エレクター) 43748469 MAX42424FMQ54PE4 メトロマックス4 フラットマット 620mm ERECTA(エレクター) 43748469 MAX42424FMQ54PE4 メトロマックス4 フラットマット 620mm ERECTA(エレクター) 43748469 MAX42424FMQ54PE4 メトロマックス4 フラットマット 620mm ERECTA(エレクター) 43748469 MAX42424FMQ54PE4 メトロマックス4 フラットマット 620mm ERECTA(エレクター) 43748469 MAX42424FMQ54PE4 メトロマックス4 フラットマット 620mm ERECTA(エレクター) 43748469

メトロマックス4 フラットマット 620mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)605 高さ(mm)1378 棚段数(段)4 注文コード43748469 品番MAX42424FMQ54PE4
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は間口・高さ・棚段数など140種類から選べます 他の種類を見る

棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製。

間口(mm)605 奥行(mm)620 高さ(mm)1378 最大積載量(kg)272 棚段数(段)4 用途衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。 材質棚板フレーム部:ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、棚板マット部:プリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、ポール:ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする