※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 施設・屋外照明
アイリスオーヤマの 高天井照明器具
高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43749923
品番
LDRCL58N-110BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
58
トラスコ品番
161-3844
質量(g)
1400
電源
AC
全光束(Lm)
10000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×233×184
分類
施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)
色温度(K)
5000
防塵防水性能
IP 55
エネルギー消費効率(Lm/W)
172.4
LED寿命(時間)
60000
ビーム角度(°)
110
演色指数(Ra)
75