※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 施設・屋外照明
アイリスオーヤマの 高天井照明器具
高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43749939
品番
LDRCL85N-110BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥78,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
85
トラスコ品番
161-3843
質量(g)
1700
電源
AC
全光束(Lm)
15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×268×184
分類
施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)
色温度(K)
5000
防塵防水性能
IP 55
エネルギー消費効率(Lm/W)
176.4
LED寿命(時間)
60000
ビーム角度(°)
110
演色指数(Ra)
75
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43749939
LDRCL85N-110BS
28768698
LDRCL85N-110BS
高天井用照明 RZシリーズ 直付タイプ(電源別置)
アイリスオーヤマ
1台
¥
39,980
税込
¥
43,978
ナショナルブランドの相当品です