※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 施設・屋外照明
アイリスオーヤマの 高天井照明器具
高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43749966
品番
LDRSP118N-110BS
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
118
トラスコ品番
161-3845
質量(g)
2100
電源
AC
全光束(Lm)
20000
分類
施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)
色温度(K)
5000
防塵防水性能
IP 55
アズワン品番
65-2035-42
LED寿命(時間)
60000
ビーム角度(°)
110
演色指数(Ra)
75