ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 蓋付

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43750054 品番AD-KH015-HL
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ソフトクローズ機能付です。
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。
重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。

用途屑入れ 仕様使用温度:0〜40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 質量(g)970 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
屋外では使用できません。
使用温度により蓋の閉まる速度が異なります。また、氷点下にて保管していた製品は、0 ℃以上の室内に数時間放置してからご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43750054
2022-03-04
用途:
店舗のトイレに
飲食業

見た目もすっきりしスタイリッシュになり満足しております。
ただ、商品を取り出す際、箱にきっちりと収まっていたため取り出し難く
箱で手を切ってしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする