一体型LEDベースライト スクエアタイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(白)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43750106 品番NNFK25013/NNFK27420JLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥64,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)24 材質(本体)鋼板/高反射白色粉体塗装、(枠)鋼板/高反射白色粉体塗装、(パネル)アクリル/乳白、(バッフル)アルミ/ホワイト 幅(mm)367 寸法(mm)埋込穴角:350 質量(kg)3.6 仕様水平天井埋込専用、LED内蔵、電源ユニット内蔵 電圧(V)100〜242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)367×367×132 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.8 光束(Lm)2900 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2900 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)125 調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43750106 NNFK25013/NNFK27420JLA9 28689756 XL564PGVCLA9 一体型LEDベースライト Panasonic(パナソニック) 一体型LEDベースライト Panasonic(パナソニック) 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする