※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ3320)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz) 管接続口径A、Bポート:(02) Rc 1/4 注文コード43750114 品番VQZ3320-1Y1-02
参考基準価格(税別)¥12,930 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコイル電圧・管接続口径・ポート管接続口径など9種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径A、Bポート:(02) Rc 1/4 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(Y) DINターミナル 規格(-) なし ポート数5 使用流体空気 コイル電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz) ファンクション(-) 標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする