一体型LEDベースライト スクエアタイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(白)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43750115 品番NNFK25013/NNFK27421JLA9
参考基準価格(税別)¥65,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)24 材質(本体)鋼板/高反射白色粉体塗装、(枠)鋼板/高反射白色粉体塗装、(パネル)アクリル/乳白、(バッフル)アルミ/ホワイト 幅(mm)367 寸法(mm)埋込穴角:350 質量(kg)3.6 仕様水平天井埋込専用、LED内蔵、電源ユニット内蔵 電圧(V)100〜242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)367×367×132 器具・セットセット品 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)114.5 光束(Lm)2750 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2750 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)125 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする