VQZ3320B-5YO1-C8F-Q V Series(VQZ3320B) SMC 43750227 VQZ3320B-5YO1-C8F-Q V Series(VQZ3320B) SMC 43750227

V Series(VQZ3320B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート管接続口径【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手 リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし 注文コード43750227 品番VQZ3320B-5YO1-C8F-Q
参考基準価格(税別)¥13,480 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はポート管接続口径・リード線取出方法など9種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F)G 切換方式(3)3位置クローズドセンタ リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) ポート管接続口径【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手 ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(B)高速応答タイプ CE-対応品(Q)CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする