AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
NPTネジケーブルグランド(A型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒(RAL9005)
注文コード
43751357
品番
FGA48-25B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ネジ外径C1・ねじの呼び・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンケーブルグランド(A型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャー・シール/EPDM(UL94HB相当)
取付穴径(Φmm)
48.4〜49
ネジ長C2(mm)
20
色
黒(RAL9005)
使用温度範囲(℃)
-40〜105(瞬時/1分:160℃)
ねじの呼び寸法
G(PF)ネジ 1 1/2
適合電線サイズ
25〜20.2
防水保護等級
IP68/5気圧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43751357
FGA48-25B
70802324
FGA48-24B
G(PF)ネジケーブルグランド(A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
1個
¥
3,398
税込
¥
3,738
品番が変更になりました