AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
NPTネジケーブルグランド(A型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー(RAL7035)
注文コード
43751366
品番
FGA48-25G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ネジ外径C1・ねじの呼び・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンケーブルグランド(A型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャー・シール/EPDM(UL94HB相当)
取付穴径(Φmm)
48.4〜49
ネジ長C2(mm)
20
色
グレー(RAL7035)
使用温度範囲(℃)
-40〜105(瞬時/1分:160℃)
ねじの呼び寸法
G(PF)ネジ 1 1/2
適合電線サイズ
25〜20.2
防水保護等級
IP68/5気圧