G(PF)ネジケーブルグランド(B型)

(6件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43751427 品番 FGB13-05G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。
本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。

適合電線径(Φmm)5.5〜3 ねじの呼びG1/4 取付穴径(Φmm)13.5〜13.9 グレー ネジ長C2(mm)8 材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160) 取付ねじG(PF)ネジ 取付部G(PF)ネジ 最小内径(Φmm)グランド本体:7 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/5気圧 ネジ外径C1(Φmm)13.1 スパナサイズ(mm)A/F部:19/15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-15
用途:
制御装置のケーブル引出し
ワイテック 様 (製造業)

取付穴系の割に使用可能なケーブル径の範囲が広くて使いやすい。特に電源引出しに最適。

2025-06-28
用途:
測定装置の配線に使用
有限会社仲上電機製作所 様

普通なら21φの穴径の物を使いますが、今回は出来るだけ小さい物を探していて、17φの穴径で使用できたので、これからはこれを使いたいと思います。

対象商品:
89791755
2024-06-24
用途:
部品交換

純正品として取り付けられているので、それが壊れた時に取り換えている。

対象商品:
89791782
2023-08-02
用途:
製品のハーネス引き出し口に
TES 様

非常に丈夫ですのでBOXにもしっかり固定でき
ハーネスもしっかり締め込むことが出来ました。
防水で無い安価バージョンがあれば更にいいのですが・・・

対象商品:
89791755
2023-12-19
用途:
制御装置に
アテック 様

なかなか良かったです。
普通に使えて納得してます
ケーブルをよく固定できました

1人が参考にしています
対象商品:
89791773
2015-10-23
用途:
モーターの口出し部
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

まぁ ケーブルグランドしています。問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする