AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
Mネジケーブルグランド(A型/短足)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
43751698
品番
MG16A-10G-ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
ネジ外径C1・色
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
色
グレー
使用温度範囲(℃)
-40〜105(瞬時/1分:160℃)
取付穴径(Φmm)
16.4 〜16.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧
ネジ長C2(mm)
10