AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
Mネジケーブルグランド(A型/短足)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ネジ外径C1(Φmm)
20
色
グレー
注文コード
43751856
品番
MG20AL-15G-ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
ネジ外径C1・色
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
色
グレー
シール
単芯型
最小内径(Φmm)
グランド本体:14.5
取付穴径(Φmm)
20.5〜21
ねじの呼び
M20×1.5
適合電線径(Φmm)
14.5〜11
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
20
ネジ長C2(mm)
10