AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
Mネジケーブルグランド(B型/短足)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43752407
品番
MGB10-03B-ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)
3.1〜1.5
ねじの呼び
M10×1.5
取付穴径(Φmm)
10.4〜10.8
ネジ長C2(mm)
8
色
黒
シール
単芯型
使用温度範囲(℃)
-40〜105(瞬時/160)
取付ねじ
Mネジ
取付部
Mネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
10
スパナサイズ(mm)
A/F部:15/13