Bagster / バグスター タンクカバー ブラック for HONDA CB 250 N/CB 400 N 1978-1979 | 1039U

タンクカバー CB 250 N / CB 400 N PVC ブラック / HONDA

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43752688 品番1039U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
適合車種HONDA、400 N (1978-1979)、CB 250 N (1978-1979)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする