Mネジケーブルグランド(B型/短足)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43752748 品番 MGB32-25B-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 適合電線径(Φmm)25〜18 ねじの呼びM32×1.5 取付穴径(Φmm)32.6〜33.2 ネジ長C2(mm)10 シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160) 取付ねじMネジ 取付部Mネジ 最小内径(Φmm)グランド本体:25 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ外径C1(Φmm)32 スパナサイズ(mm)A/F部:41/42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43752425
2020-04-25
用途:
屋外用のスピーカーケーブルに使ってます。
サービス業

今までの製品にも使っておりまして、今回も問題なく使っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする