VQZ3350B-5YS1 V Series(VQZ3350B) SMC 43752984 VQZ3350B-5YS1 V Series(VQZ3350B) SMC 43752984

V Series(VQZ3350B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(YS)DINターミナル(DC仕様)サージ電圧保護回路付 注文コード43752984 品番VQZ3350B-5YS1
参考基準価格(税別)¥13,480 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類など4種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(3)3位置クローズドセンタ リード線取出方法(YS)DINターミナル(DC仕様)サージ電圧保護回路付 ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(B)高速応答タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする