SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VQZ3350R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43753072
品番
VQZ3350R-5YS1-03
参考基準価格(税別)
¥15,680
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
管接続口径
(03)3/8
リード線取出方法
(YS)DINターミナル(DC仕様)サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
切換方式
(3)3位置クローズドセンタ
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
ねじの種類
(-)Rc
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(R)外部パイロット
CADデータダウンロード