AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
Mネジケーブルグランド(B型/長足)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ネジ外径C1(Φmm)
12
色
黒
注文コード
43753308
品番
MGB12-05B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
ネジ外径C1・色
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色
黒
シール
単芯型
最小内径(Φmm)
グランド本体:7
取付穴径(Φmm)
12.4〜12.8
ねじの呼び
M12×1.5
適合電線径(Φmm)
5.5〜3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
12
ネジ長C2(mm)
15