Mネジケーブルグランド(B型/長足)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ネジ外径C1(Φmm)16 グレー 注文コード43753414 品番MGB16-07G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品はネジ外径C1・色など42種類から選べます 他の種類を見る
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM グレー シール単芯型 最小内径(Φmm)グランド本体:11 取付穴径(Φmm)16.4〜16.8 ねじの呼びM16×1.5 適合電線径(Φmm)7〜4 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ外径C1(Φmm)16 ネジ長C2(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする