AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
PGネジケーブルグランド(A型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ネジ外径C1(Φmm)
18.6
色
黒
注文コード
43753728
品番
PGA11-06B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
ネジ外径C1・色
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
色
黒
シール
単芯型
最小内径(Φmm)
グランド本体:10.5
取付穴径(Φmm)
19〜19.4
ねじの呼び
PG11
適合電線径(Φmm)
7〜4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
18.6
ネジ長C2(mm)
10