曜日別特売
VQZ342-5YZW1-02T-Q VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ342) SMC 43754165

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ342)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4注文コード43754165品番VQZ342-5YZW1-02T-Q
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(02) 1/4切換方式(4) N.O. 弾性体シールコイル電圧(V)(5) 24 DC仕様(W) IP65対応リード線取出方法(YZ) DINターミナルポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(-) 標準CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする