PGネジケーブルグランド(B型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43754428 品番 PGB16-10B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 最小内径(Φmm)グランド本体:14 取付穴径(Φmm)23〜23.5 ねじの呼びPG16 適合電線径(Φmm)11.2〜5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ外径C1(Φmm)22.5 ネジ長C2(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする