VQZ3420R-5LB1-C6 V Series(VQZ3420R) SMC 43754497 VQZ3420R-5LB1-C6 V Series(VQZ3420R) SMC 43754497

V Series(VQZ3420R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43754497 品番VQZ3420R-5LB1-C6
参考基準価格(税別)¥15,240 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
リード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ ポート数5 シール方式(0)メタルシール ねじの種類(-)Rc 使用流体空気 手動操作方式(B)ロック式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(R)外部パイロット ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする