AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
PGネジケーブルグランド(B型)
商品レビューを投稿する
67日以内出荷
返品不可
67日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43754543
品番
PGB36-25B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色
黒
シール
単芯型
最小内径(Φmm)
グランド本体:31.4
取付穴径(Φmm)
47.6〜48.2
ねじの呼び
PG36
適合電線径(Φmm)
26.5〜21
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
47
ネジ長C2(mm)
15