AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
PGネジケーブルグランド(B型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
取付穴径(Φmm)
15.6~16
19~19.4
20.9~21.4
23~23.5
28.8~29.3
37.6~38.2
47.6~48.2
54.8~55.6
60.1~60.9
12.9~13.3
15.6~16
適合電線径(Φmm)
5.5~3
7~4
11~6
9~4.5
12.5~6.5
11.2~5.5
14~8
16~10.5
18.5~13
22~16
25~18
26.5~21
30~24
32~26
40~31
38~30
45~35
5.5~3
6.8~4
3.1~2
8.2~4.5
色
黒
黒
グレー
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43754726
品番
PGB9-05B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
材質
ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色
黒
シール
単芯型
最小内径(Φmm)
グランド本体:8.5
取付穴径(Φmm)
15.6~16
ねじの呼び
PG9
適合電線径(Φmm)
5.5~3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
15.2
ネジ長C2(mm)
8.5