AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
NPTネジケーブルグランド(B型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ネジ外径C1(Φmm)
17.055
色
黒
注文コード
43755049
品番
NPB17-10B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
ネジ外径C1・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
色
黒
シール
単芯型
最小内径(Φmm)
グランド本体:11
取付穴径(Φmm)
-
ねじの呼び
NPT3/8
適合電線径(Φmm)
11〜6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
17.055
ネジ長C2(mm)
15