AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
L型(90°エルボ)ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43755268
品番
FGA21L-E-14B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。
日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)
13〜9
ねじの呼び
G1/2
取付穴径(Φmm)
21.4〜21.9
ネジ長C2(mm)
12
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜105(瞬時/160)
取付ねじ
G(PF)ネジ
取付部
G(PF)ネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧
スパナサイズ(mm)
A/F部:27/27