曜日別特売
FGA21L-P-06B フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 43755943

FGA21L-P-06B フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 43755943
FGA21L-P-06B フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 43755943

フレキケーブルグランド (A型)

(5件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43755943品番FGA21L-P-06B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。
産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。
取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。

材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
取付部G(PF)ネジ適合電線径(Φmm)6.6~4ねじの呼びG1/2取付穴径(Φmm)21.4~21.9ネジ長C2(mm)10シール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ最小内径(Φmm)グランド本体:13.5RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68ネジ外径C1(Φmm)20.9スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39240372
2022-06-07
用途: 代替品の検討用
製造業

MG16A-P-10B-ST の代替品として購入。
ネジ部が5mm長いです。
機械加工でカットして使用しました。

対象商品 : 39239934
2021-04-16
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

このケーブルグランドはサイズを選べて機械本体とのコードを守るのに最高です。

対象商品 : 43756564
2021-11-26
用途: 部品として
オリエント電機株式会社

バラで買うことができるので、いつも助かっています。

対象商品 : 39239873
2018-06-09
用途: 電源配線引込
有限会社フォックシー建設業・工事業

しっかりした作りです、裏のナットが締めやすく作業が楽です。
ゴムと違い劣化しにくいのが良いです。

対象商品 : 39239855
2018-01-05
用途: ケーブルの取り出し

特殊な用途で、インチネジの物を探していました。
うまく取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする