VQZ3820K-6YS1-C6 V Series(VQZ3820K) SMC 43756213 VQZ3820K-6YS1-C6 V Series(VQZ3820K) SMC 43756213

V Series(VQZ3820K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43756213 品番VQZ3820K-6YS1-C6
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
リード線取出方法(YS)DINターミナル(DC仕様)サージ電圧保護回路付 切換方式(8)混載用3ポートN.C. ポート数5 シール方式(0)メタルシール ねじの種類(-)Rc 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) コイル電圧(V)(6)DC12 ファンクション(K)高圧タイプ ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする