曜日別特売
VQZ3821-1LB1-02 V Series(VQZ3821) SMC 43756238

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3821-1LB1-02 V Series(VQZ3821) SMC 43756238
VQZ3821-1LB1-02 V Series(VQZ3821) SMC 43756238

V Series(VQZ3821)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4リード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード43756238品番VQZ3821-1LB1-02
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ねじの種類(-)Rc切換方式(8)混載用3ポートN.C.リード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(B)ロック式(要工具型)コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4ポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする