曜日別特売
VQZ3821-5YOSBW1-C10F-Q V Series(VQZ3821) SMC 43756283

 

VQZ3821-5YOSBW1-C10F-Q V Series(VQZ3821) SMC 43756283
VQZ3821-5YOSBW1-C10F-Q V Series(VQZ3821) SMC 43756283

V Series(VQZ3821)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート管接続口径【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手リード線取出方法(YOS)DIN形ターミナルコネクタなし(DC仕様)サージ電圧保護回路付注文コード43756283品番VQZ3821-5YOSBW1-C10F-Q
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ねじの種類(F)G切換方式(8)混載用3ポートN.C.リード線取出方法(YOS)DIN形ターミナルコネクタなし(DC仕様)サージ電圧保護回路付手動操作方式(B)ロック式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ポート管接続口径【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手保護構造(W)IP65対応ポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気ファンクション(-)標準タイプCE-対応品(Q)CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする