※1-2-M18-2-VR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御ハンドバルブ
VR4151-4152 - 中継機器/リレーバルブ(VR4151)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(F01)G1/8
仕様
【サブプレート】(B)下配管形
注文コード
43756667
品番
VR4151-F01B-1
参考基準価格(税別)
¥9,410
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
【パイロット】(1)シングルパイロット
接続口径
(F01)G1/8
仕様
【サブプレート】(B)下配管形
追記号
【表示ランプ】(1)アリ
CADデータダウンロード