※1-2-M18-2-VR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御ハンドバルブ
VR4151-4152 - 中継機器/リレーバルブ(VR4152)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43756676
品番
VR4152-N01A-0
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ポート数
【パイロット】(2)ダブルパイロット
接続口径
(N01)NPT1/8
仕様
【サブプレート】(A)横配管形
CADデータダウンロード