※1-2-M18-2-VR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VR4151-4152 - 中継機器/リレーバルブ(VR4152)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43756685 品番 VR4152-F01B-1
参考基準価格(税別)¥9,630 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
ポート数【パイロット】(2)ダブルパイロット 接続口径(F01)G1/8 仕様【サブプレート】(B)下配管形 追記号【表示ランプ】(1)アリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする