VS3110-025G-N V Series(VS3110) SMC 43756712

V Series(VS3110)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類NPT 管接続口径NPT1/4 注文コード43756712 品番VS3110-025G-N
参考基準価格(税別)¥10,180 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はねじの種類・管接続口径など22種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 使用流体空気・不活性ガス コイル定格電圧(V)DC24 ねじの種類NPT 管接続口径NPT1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする