VS3110-033GL V Series(VS3110) SMC 43756728

V Series(VS3110)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類Rc 管接続口径Rc3/8 注文コード43756728 品番VS3110-033GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,050
この商品はねじの種類・管接続口径など22種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 使用流体空気・不活性ガス コイル定格電圧(V)AC110(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径Rc3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする