VS3115-011GB-N V Series(VS3115) SMC 43757157

V Series(VS3115)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類NPT 管接続口径NPT1/8 注文コード43757157 品番VS3115-011GB-N
参考基準価格(税別)¥9,190 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はコイル定格電圧・ねじの種類・管接続口径119種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 使用流体空気・不活性ガス コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類NPT 管接続口径NPT1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする