多芯型ケーブルグランド(2芯)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びG1/4 注文コード43757648 品番FGA13-H2-03G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品はネジ外径C1・ねじの呼びなど115種類から選べます 他の種類を見る

多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)3.1〜2 ねじの呼びG1/4 取付穴径(Φmm)13.5〜13.9 ネジ長C2(mm)9 グレー 使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160) 取付ねじG(PF)ネジ 取付部G(PF)ネジ 最小内径(Φmm)グランド本体:8 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/5気圧 スパナサイズ(mm)A/F部:19/19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43757885
2019-09-17
用途:
信号ケーブルの通線

2芯が通せる防水・防塵のケーブルグランドが必要で、ピッタリでした。
現状で不満はありませんが、メンテナンスの簡便化のため、防水ゴムの穴あきカラーにスリットが入っていて、電線にプラグを付けたまま取り付け取り外しができるともっと使いやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06528262
2018-10-01
用途:
屋外ボックスのケーブル配線用
コスモス 様

しっかり固定され、防水にも満足。
種類が多いのでケーブル太さに細かく対応できる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする