多芯型ケーブルグランド(4芯)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びG1/4 注文コード43759714 品番FGA13-H4-02B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品はネジ外径C1・ねじの呼びなど104種類から選べます 他の種類を見る

多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)2.3〜1.3 ねじの呼びG1/4 取付穴径(Φmm)13.5〜13.9 ネジ長C2(mm)9 使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160) 取付ねじG(PF)ネジ 取付部G(PF)ネジ 最小内径(Φmm)グランド本体:8 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/5気圧 スパナサイズ(mm)A/F部:19/19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06528366
2018-05-24
用途:
機器からの配線だし
ダイヤゼブラ電機株式会社 様

AVCには多数ラインナップされているがネットで買えるのはごくわずかというのが残念。
でも数個程度必要という人には貴重な購入先がモノタロウです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする