VS3145-045T-N V Series(VS3145) SMC 43761113

V Series(VS3145)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 ねじの種類NPT 管接続口径NPT1/2 注文コード43761113 品番VS3145-045T-N
参考基準価格(税別)¥56,540 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はコイル定格電圧・ねじの種類・管接続口径113種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 使用流体空気・不活性ガス コイル定格電圧(V)DC24 ねじの種類NPT 管接続口径NPT1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする